Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.120.0025 Socket Head Cap Skruv Low Steel M12 x 1.75, 25mm Längd, 50PK | AH7TYP 38CZ16

GRAINGER M07090.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TYP Modell: M07090.120.0025Korsreferens: 38CZ16

Få det Maj 22, Onsdag
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
626SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd7mm
Head TypLåg
Längd25ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M12 x 1.75, 25 mm längd, 50PK
626SEK /packa