Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.160.0060 Insexhuvud Cap Skruv Flat Steel M16 x 2.00, 60mm Längd, 25PK | AH7VBX 38DG27

GRAINGER M07470.160.0060 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VBX Modell: M07470.160.0060Korsreferens: 38DG27 / 164R78
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
611SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.33.6mm
Huvudhöjd8.8mm
Head TypFlat
Längd60
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2743
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.160.0060 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK
611SEK /packa