Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07810.080.0025 Set Skruv M8 X 1.25Mm 25Mm Längd, 100PK | AH3EWF 31KK03

GRAINGER M07810.080.0025 Setskruv M8 X 1.25 mm 25 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EWF Modell: M07810.080.0025Cross Ref: 31KK03 / 159W81
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
610SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd25mm
PunktmaterialStål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7042
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07810.080.0025 Setskruv M8 X 1.25 mm 25 mm längd, 100 PK
610SEK /packa