Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.060.0055 Double Thread Stud Grade 8.8 M6 X 1 X 62.5Mm, 100PK | AH7VVK 38DL12

GRAINGER M21520.060.0055 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M6 X 1 X 62.5 Mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VVK Modell: M21520.060.0055Korsreferens: 38DL12

Få det Maj 22, Onsdag
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
6 822 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd55mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd62.5mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)7.5mm
Gänglängd (B)18mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM6 x 1
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2204
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.060.0055 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M6 X 1 X 62.5 Mm, 100PK
6 822 kr /packa