Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.140.0030 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 120Mm, 50PK | AH7VWZ 38DL48

GRAINGER M21520.140.0030 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 120 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7VWZ Modell: M21520.140.0030Korsreferens: 38DL48
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
5 974 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd30 "
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd48mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18mm
Gänglängd (B)34mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM14 x 2
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4804
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.140.0030 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 120 Mm, 50PK
5 974 kr /packa