GRAINGER M22100.390.1000 Gängstång Stål M36 x 4.0, 1m Längd | AH7VZE 38DL99

GRAINGER M22100.390.1000 Gängstångsstål M36 x 4.0, 1m längd

Finns i lager
Artikel: AH7VZE Modell: M22100.390.1000Korsreferens: 38DL99

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM36 x 4
FinishEnkel
GradeB7
Total längd1m
Rockwell HårdhetC35
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet115,000 till 125,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns95,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9862
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M22100.390.1000 Gängstångsstål M36 x 4.0, 1m längd
3 074 kr /enhet