Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.077.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 77Mm Diameter, 5PK | AH7WCN 38DN09

GRAINGER M36000.077.0001 Låsring för axelförlängning 77 mm diameter, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WCN Modell: M36000.077.0001Korsreferens: 38DN09
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)94mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.74.00mm
Passar spårbredd2.65mm
För Shaft Dia.77mm
Gratis ID72.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek2.5mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1017
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.077.0001 Låsring för axelförlängning 77 mm diameter, 5 PK
116SEK /packa