Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.080.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 80Mm Diameter, 5PK | AH7WCQ 38DN11

GRAINGER M36000.080.0001 Låsring för axelförlängning 80 mm diameter, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WCQ Modell: M36000.080.0001Korsreferens: 38DN11
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
357SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)98.1mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.76.50mm
Passar spårbredd2.65mm
För Shaft Dia.80mm
Gratis ID74.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek2.5mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1354
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.080.0001 Låsring för axelförlängning 80 mm diameter, 5 PK
357SEK /packa