DESTACO 609-seriens raklinjeklämmor


Filter
Finish: zink , Funktion: Skjut eller dra klämman , Handtag: Rakt , Totala höjden: 3.170 "
StilModellKolvens höjdHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvgängans storlekPlungerPris (ex moms)
A
609
0.97 "300 kgNejStålFläns5 / 16-18Runda774 SEK
B
609-B
1.82 "300 kgNejStålRakt5 / 16-18Runda734 SEK

609-seriens raklinjeklämmor

Destaco rakklämma med rak profil har en lågprofilskonstruktion med en hög hållfasthetskapacitet på 300 lb. Denna rakklämma i 609-serien finns i raka och flänsade basvarianter och används för svetsning, spännanordningar, montering och testning av industriell utrustning . Den finns i olika övergripande höjder och längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?