Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.200.0001 Låsring för axelförlängning 200 mm diameter | AH7WDQ 38DN34

GRAINGER M36000.200.0001 Låsring för axelförlängning 200 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AH7WDQ Modell: M36000.200.0001Korsreferens: 38DN34 / 175H06
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)230mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.195.00mm
Passar spårbredd4.15mm
För Shaft Dia.200mm
Gratis ID190.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek4mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2282
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.200.0001 Låsring för axelförlängning 200 mm diameter
256SEK /enhet