GRAINGER M38430.200.0001 Vanlig bricka M20 Bult Stål 44Mm Ytterdiameter, 100PK | AH7WNN 38DR41

GRAINGER M38430.200.0001 Vanlig bricka M20 bult stål 44 mm ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WNN Modell: M38430.200.0001Korsreferens: 38DR41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

924SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVanlig bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekarM20
GradeLåg kol
Inuti Dia.21.00mm
MaterialStål
Utanför Dia.44mm
Package Vikt14.641 kg
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek8mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5876
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M38430.200.0001 Vanlig bricka M20 bult stål 44 mm ytterdiameter, 100PK
924SEK /packa