GRAINGER M38430.240.0001 Vanlig bricka M24 Bult Stål 50.00Mm Ytterdiameter, 50PK | AH7WNQ 38DR43

GRAINGER M38430.240.0001 Vanlig bricka M24 bult stål 50.00 mm ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WNQ Modell: M38430.240.0001Korsreferens: 38DR43 / 156D90

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

829SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVanlig bricka
Ungefär. Pkg. Antal50
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekarM24
GradeLåg kol
Inuti Dia.25.00mm
MaterialStål
Utanför Dia.50mm
Package Vikt11.246 kg
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek10mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0598
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M38430.240.0001 Vanlig bricka M24 bult stål 50.00 mm ytterdiameter, 50PK
829SEK /packa