Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M38801.020.0370 O-Ring, 37 mm Inside Dia, 41 mm Outside Dia, 41 mm Actual Outside Dia, 10 PK | CQ3JCP 41KW29

GRAINGER M38801.020.0370 O-ring, 37 mm innerdiameter, 41 mm ytterdiameter, 41 mm verklig ytterdiameter, 10 PK

Finns i lager
Artikel: CQ3JCP Modell: M38801.020.0370Korsreferens: 41KW29

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0076
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPassar märkeArtikelförp. Antal.Pris
GRAINGER PP60080G O-ring | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O-ringen170SEK
GRAINGER 550350 O-ring | AH2BJY 24JE25 550350Annovi Reverberi, DaytonO ring145SEK
GRAINGER 600180 O-ring | AH2BJZ 24JE26 600180Annovi Reverberi, DaytonO ring116SEK
GRAINGER 740290 O Ring | AH2BKB 24JE34 740290Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK
GRAINGER 820490 O Ring | AH2BKC 24JE43 820490Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK
GRAINGER 820510 O-ring | AH2BKD 24JE44 820510Annovi Reverberi, DaytonO ring114SEK
GRAINGER 880830 O Ring | AH2BKF 24JE52 880830Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M38801.020.0370 O-ring, 37 mm innerdiameter, 41 mm ytterdiameter, 41 mm verklig ytterdiameter, 10 PK
37SEK /packa