Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.030.0022 Spring Pin Slotted 3X22Mm, 100PK | AH7XBF 38DV13

GRAINGER M39100.030.0022 Fjäderstift slitsad 3X22 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XBF Modell: M39100.030.0022Korsreferens: 38DV13
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.30-3.50mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.1mm
Faslängd (min.)0.5mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd22
Nominell diameter3mm
Utanför Dia.3"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.030.0022 Fjäderstift slitsad 3X22 mm, 100PK
154SEK /packa