Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.060.0024 Spring Pin Slotted 6X24Mm, 100PK | AH7XDT 38DV70

GRAINGER M39100.060.0024 Fjäderstift slitsad 6X24 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XDT Modell: M39100.060.0024Korsreferens: 38DV70
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)6.40-6.70mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter3.9mm
Faslängd (min.)1.2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd24mm
Nominell diameter6mm
Utanför Dia.6mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3294
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.060.0024 Fjäderstift slitsad 6X24 mm, 100PK
241SEK /packa