Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskruv M6 35Mm Platt mässing, 10PK | AG2HKA 31JR08

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskruv M6 35 mm platt mässing, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HKA Modell: M48170.060.0035Korsreferens: 31JR08
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
258SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1.60mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.11mm
Head TypFlat
Längd35mm
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663 psi
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskruv M6 35 mm platt mässing, 10 PK
258SEK /packa