Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51044.100.0070 Axelskruv Metrisk A2 Rostfritt Stål M8 x 1.25Mm, 2PK | AG2KMZ 31KG66

GRAINGER M51044.100.0070 Axelskruv Metrisk A2 rostfritt stål M8 x 1.25 mm, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KMZ Modell: M51044.100.0070Korsreferens: 31KG66

Få det Maj 15, Onsdag
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
593SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16.27mm
Huvudhöjd7mm
Head Styleräfflade
MaterialA2 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd10mm
Axeldia.10mm
Axellängd70mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC13mm
Tråd storlekM8 x 1.25
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1152
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51044.100.0070 Axelskruv Metrisk A2 rostfritt stål M8 x 1.25 mm, 2PK
593SEK /packa