Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51060.160.0070 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70mm Längd, 10PK | AH7XWP 38DZ90

GRAINGER M51060.160.0070 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XWP Modell: M51060.160.0070Korsreferens: 38DZ90 / 164T21
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
487SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.33.6mm
Huvudhöjd8.8mm
Head TypFlat
Längd70mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1012
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51060.160.0070 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M16 x 2.00, 70 mm längd, 10PK
487SEK /packa