Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51320.060.0010 Machine Screw Oval M6 X 1 X 10 Length, 100PK | AH3ETA 31KH57

GRAINGER M51320.060.0010 Maskinskruv Oval M6 X 1 X 10 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3ETA Modell: M51320.060.0010Korsreferens: 31KH57
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
240SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.11mm
Huvudhöjd1.5mm
Head TypOval
Längd10 "
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2988
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51320.060.0010 Maskinskruv Oval M6 X 1 X 10 Längd, 100PK
240SEK /packa