Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.160.0055 Insexskruv A4 Rostfritt stål M16 x 2.00, 55mm Längd, 10PK | AH7XYH 38EA97

GRAINGER M55050.160.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M16 x 2.00, 55 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYH Modell: M55050.160.0055Korsreferens: 38EA97 / 164T43

Få det Maj 20, Måndag
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
626SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.160.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M16 x 2.00, 55 mm längd, 10 PK
626SEK /packa