Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MA-89250 Justerbart handtag, kulknopp, zinkhandtag, M10 gängstorlek, 20.07 mm dubblängd | CP6ZAD 419H98

GRAINGER MA-89250 Justerbart handtag, kulknopp, zinkhandtag, M10 gängstorlek, 20.07 mm dubblängd

Finns i lager
Artikel: CP6ZAD Modell: MA-89250Korsreferens: 419H98

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart handtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 98083 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, #10 till 24 trådstorlek, silver | CP6YLA 417U95 98083282SEK
GRAINGER 98071X.98 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, #10 till 32 trådstorlek, silver | CP6YLB 417U87 98071X.98266SEK
GRAINGER 98073 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, #10 till 32 trådstorlek, silver | CP6YLC 417U89 98073273SEK
GRAINGER 98044 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, 1/2 tums hål Gängstorlek | CP6YLD 417U81 98044798SEK
GRAINGER 98452X1.26 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, 1/2 tum till 13 trådstorlek, silver | CP6YLE 417V39 98452X1.26838SEK
GRAINGER 98450 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, 1/2 tum till 13 trådstorlek, silver | CP6YLF 417V36 984501 071 kr
GRAINGER 98528 Justerbart handtag, kulknopp, handtag i rostfritt stål, 1/2 tum till 13 trådstorlek, silver | CP6YLG 417V48 985281 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MA-89250 Justerbart handtag, kulknopp, zinkhandtag, M10 gängstorlek, 20.07 mm dubblängd
194SEK /enhet