Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Instickslåsset Classroom Curved Lip Ehd | AG4YLW 35HU62

GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Instickslåsset Classroom Curved Lip Ehd

Finns i lager
Artikel: AG4YLW Modell: MR148PJEW630RHSCCKorsreferens: 35HU62
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
3 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortise Låset
Baksida2.75 "
Case Material13 ga. Kallvalsat dikromatiserat stål
Fallstorlek5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rostfritt stål
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade1
NyckelmaterialNysilver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiella, skolor
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typBöjd läpp
StilPhiladelphia, rät vinkelspak
Trim stiltäckbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7209900000

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Instickslåsset Klassrum Klass 1 Ehd | AG4YLC 35HU45 MR148PJEJ630RHSCCPhiladelphia, rät vinkelspak3 338 kr
GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset Klassrum Rostfritt stål Ehd | AG4YLD 35HU46 MR148BJEJ630RHSCCBoston, böjd spak3 338 kr
GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Instickslåsset Klassrum Ehd | AG4YLX 35HU63 MR148BJEW630RHSCCBoston, böjd spak3 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Instickslåsset Classroom Curved Lip Ehd
3 374 kr /enhet