Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01060.100.0175 Insexskruv 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 slät, 5PK | AH8MJR 38WG68

GRAINGER N01060.100.0175 Insexskruv 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 slät, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8MJR Modell: N01060.100.0175Korsreferens: 38WG68

Få det Maj 7, Tisdag
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
392SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-14
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd1.75 "
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4733
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01060.100.0175 Insexskruv 1-14X1-3/4 stålkvalitet 5 slät, 5PK
392SEK /packa