Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.037.0050 Insexskruv 3/8-16X1/2 stålsort 8 gul zink, 50PK | AH8HJZ 38TN19

GRAINGER N04104.037.0050 Insexskruv 3/8-16X1/2 stålsort 8 gul zink, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH8HJZ Modell: N04104.037.0050Korsreferens: 38TN19
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
249SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd1 / 2 "
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6597
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.037.0050 Insexskruv 3/8-16X1/2 stålsort 8 gul zink, 50PK
249SEK /packa