Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.050.0100 Insexskruv 1/2-13X1 stålsort 8 gul zink, 25PK | AH8HKG 38TN26

GRAINGER N04104.050.0100 Insexskruv 1/2-13X1 stålsort 8 gul zink, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8HKG Modell: N04104.050.0100Korsreferens: 38TN26

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd1"
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.050.0100 Insexskruv 1/2-13X1 stålsort 8 gul zink, 25PK
341SEK /packa