Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.100.0350 Hex Head Cap Screw 1-8X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HUB 38TR07

GRAINGER N04104.100.0350 Insexskruv 1-8X3-1/2 stålsort 8 zinkgul, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8HUB Modell: N04104.100.0350Korsreferens: 38TR07

Få det Maj 7, Tisdag
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
721SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd3.5 "
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2968
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.100.0350 Insexskruv 1-8X3-1/2 stålsort 8 zinkgul, 5PK
721SEK /packa