Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER SPOOL-0100X12.00-7-6 Sanitetsspole, 316L rostfritt stål, klämma X klämma, 1 tum X 1 tum rör Od | CP6QDA 53NZ65

GRAINGER SPOOL-0100X12.00-7-6 Sanitetsspole, 316L rostfritt stål, klämma X klämma, 1 tum X 1 tum rör Od

Finns i lager
Artikel: CP6QDA Modell: SPOOL-0100X12.00-7-6Korsreferens: 53NZ65

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpole

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SPOOL-0100X12.00-7-6 Sanitetsspole, 316L rostfritt stål, klämma X klämma, 1 tum X 1 tum rör Od
2 513 kr /enhet