Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER TSIX0250125S-005P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 1/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VPX 4FAA4

GRAINGER TSIX0250125S-005P Tumskruv, 1/4-20 gängstorlek, typ S, 1 1/4 tum längd, 18-8 rostfritt stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG9VPX Modell: TSIX0250125S-005PKorsreferens: 4FAA4
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
FinishEnkel
Huvudhöjd19 / 32 "
Huvudmaterial18-8 rostfritt stål
Head TypSpade
Huvudets bredd33 / 64 "
Längd1 1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetRC 80-90B
Axeldia.7 / 16 "
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER TSIX0250125S-005P Tumskruv, 1/4-20 gängstorlek, typ S, 1 1/4 tum längd, 18-8 rostfritt stål, 5PK
184SEK /packa