Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.050.0600 Hylssats Skruvkopp 1/2-13 X 6, 5PK | AG2KTM 31KJ55

GRAINGER U01080.050.0600 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 6, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTM Modell: U01080.050.0600Korsreferens: 31KJ55
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.361 till 0.389 "
Huvudets bredd0.484 till 0.5 "
MaterialStål
Total längd6"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7452
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.050.0600 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 6, 5PK
289SEK /packa