Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07111.037.0150 Shoulder Bolt 3/8 X 1-1/2, 10PK | AG2KLN 31KG33

GRAINGER U07111.037.0150 Axelbult 3/8 X 1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KLN Modell: U07111.037.0150Korsref: 31KG33 / 163U96

Få det Maj 16, Torsdag
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
216SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.543 till 0.562 "
Huvudhöjd0.24 till 0.25 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd3 / 8 "
Ren styrka84000 psi
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd1.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3438
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07111.037.0150 Axelbult 3/8 X 1-1/2, 10PK
216SEK /packa