Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07810.025.0018 Socket Set Screw Flat 1/4-20 X 3/16, 100PK | AG2KWB 31KK84

GRAINGER U07810.025.0018 Hylssats Skruv Flat 1/4-20 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KWB Modell: U07810.025.0018Korsreferens: 31KK84

Få det Maj 20, Måndag
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
260SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 16 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0603
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07810.025.0018 Hylssats Skruv Flat 1/4-20 X 3/16, 100PK
260SEK /packa