Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.043.0250 Carriage Bolt 7/16-14 2-1/2 Inch Low Carbon Steel, 25PK | AG2FED 31HZ47

GRAINGER U08300.043.0250 Transportbult 7/16-14 2-1/2 tum lågkolstål, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FED Modell: U08300.043.0250Korsreferens: 31HZ47 / 164W53
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek7 / 16 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.0.907 till 0.969 "
Huvudhöjd0.219 till 0.239 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.219 till 0.25 "
Fyrkantig bredd0.431 till 0.452 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3293
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.043.0250 Transportbult 7/16-14 2-1/2 tum lågkolstål, 25PK
269SEK /packa