Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.050.0200 Transportbult Fyrkantig Grade A 1/2-13 X 2 Inch, 25PK | AG2FHE 31JA30

GRAINGER U08307.050.0200 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FHE Modell: U08307.050.0200Korsreferens: 31JA30
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5304
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.050.0200 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 2 tum, 25PK
147SEK /packa