Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.050.0400 Carriage Bolt Square Grade A 1/2-13 X 4 Inch, 10PK | AG2FHH 31JA33

GRAINGER U08307.050.0400 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FHH Modell: U08307.050.0400Korsreferens: 31JA33

Få det Maj 22, Onsdag
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0039
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.050.0400 vagnsbult fyrkantig klass A 1/2-13 X 4 tum, 10PK
101SEK /packa