Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.075.0200 Transportbult 3/4-10 2 Tum Stål Zink, 10PK | AG2FJD 31JA70

GRAINGER U08320.075.0200 Transportbult 3/4-10 2 tums stålzink, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJD Modell: U08320.075.0200Korsref.: 31JA70 / 164X18
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
600SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.469 till 1.594 "
Huvudhöjd0.375 till 0.406 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.375 till 0.406 "
Fyrkantig bredd0.741 till 0.768 "
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5674
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.075.0200 Transportbult 3/4-10 2 tums stålzink, 10PK
600SEK /packa