Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09200.025.0150 Sleeve Anchor Flat 1/4 Inch 1-1/2 Inch, 100PK | AG2KXV 31KL77

GRAINGER U09200.025.0150 Hylsankare platt 1/4 tum 1-1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KXV Modell: U09200.025.0150Korsreferens: 31KL77
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
841SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleFlat Head
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.125 "
Tråd storlek10
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1694

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09200.025.0150 Hylsankare platt 1/4 tum 1-1/2 tum, 100PK
841SEK /packa