Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17272.087.1400 U-bult 7 / 8-9 14In stål | AG3BAQ 32TH49

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14I stål

Finns i lager
Artikel: AG3BAQ Modell: U17272.087.1400Korsreferens: 32TH49

Få det Maj 15, Onsdag
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
652SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
För rörstorlek14 "
Inre längd17 5 / 16 "
Inre bredd14.125 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC4.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1603
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14I stål
652SEK /enhet