Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17273.025.0050 U-Bult Long Tangent Steel 1/4-20 Zink, 5PK | AG3AXM 32TG74

GRAINGER U17273.025.0050 U-Bult Long Tangent Steel 1/4-20 Zink, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG3AXM Modell: U17273.025.0050Korsreferens: 32TG74
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
66SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2 15 / 16 "
Inre bredd7 / 8 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2218
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17273.025.0050 U-Bult Long Tangent Steel 1/4-20 Zink, 5PK
66SEK /packa