Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.016.0062 Maskinskruv #8 5/8 rund lågkolstål, 100PK | AG2HNN 31JT26

GRAINGER U24210.016.0062 Maskinskruv #8 5/8 rund lågkolstål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HNN Modell: U24210.016.0062Korsreferens: 31JT26 / 127K72
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
59SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.287 till 0.309 "
Huvudhöjd0.107 till 0.12 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2043
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.016.0062 Maskinskruv #8 5/8 rund lågkolstål, 100PK
59SEK /packa