Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U29580.016.0150 Självborrande skruv KL #8-18 1-1/2 tum, 100PK | AG2GMH 31JJ81

GRAINGER U29580.016.0150 Självborrande skruv KL #8-18 1-1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GMH Modell: U29580.016.0150Korsreferens: 31JJ81
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.364 till 0.384 "
Huvudhöjd0.088 till 0.102 "
Head TypK-Lath
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1.5 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3492
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U29580.016.0150 Självborrande skruv KL #8-18 1-1/2 tum, 100PK
61SEK /packa