Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34122.018.0063 Blindnit 3/16 tum X 0.387 tum fläns, 250PK | AG2WMT 32ML02

GRAINGER U34122.018.0063 Blindnit 3/16 tum X 0.387 tum fläns, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WMT Modell: U34122.018.0063Korsreferens: 32ML02 / 163Y53

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

352SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.600 till 0.650 "
Huvudhöjd0.092 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.387 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)380 kg
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7983
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34122.018.0063 Blindnit 3/16 tum X 0.387 tum fläns, 250PK
352SEK /packa