Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34128.018.6769 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.760 Inch Countersunk, 250PK | AG2XAF 32MP65

GRAINGER U34128.018.6769 Blindnit 3/16 tum X 0.760 tum försänkt, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2XAF Modell: U34128.018.6769Korsreferens: 32MP65 / 164C31

Få det Maj 7, Tisdag
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
536SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#11
Grip Range0.378 till 0.563 "
Huvud Dia.0.335 till 0.361 "
Huvudhöjd0.05 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.76 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)292 kg
Draghållfasthet471 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8186
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34128.018.6769 Blindnit 3/16 tum X 0.760 tum försänkt, 250PK
536SEK /packa