Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34130.025.0810 Blindnit 1/4 tum X 0.875 tum kupol, 100PK | AG2WPJ 32ML40

GRAINGER U34130.025.0810 Blindnit 1/4 tum X 0.875 tum kupol, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2WPJ Modell: U34130.025.0810Korsreferens: 32ML40 / 163Y91
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
BorrstorlekF
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.475 till 0.525 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.875 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1000
Draghållfasthet1240 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9787
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34130.025.0810 Blindnit 1/4 tum X 0.875 tum kupol, 100PK
338SEK /packa