HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Nödbelysningsenheter


Filter
Batterityp: Nickelkadmium , Höjd: 7" , Husmaterial: Gjuten aluminium , Inspänning: 120 till 277 , Lamptyp: LED , lampwatt: 10 , Längd: 11 " , Montering: Vägg , Antal lampor: 4 , Utspänning: 12 VDC , Garanti: 3 år. , Bredd: 3.187 "
StilModellBostäder färgDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
PGZ
Bronze0 till 50 grader C3 664 SEK
A
PGZ-HTR
Bronze-30 till 50 grader C4 549 SEK
B
PGP-HTR
Platinasilver-30 till 50 grader C4 509 SEK
C
PGW-HTR
White-30 till 50 grader C4 535 SEK
C
P.G.W.
White0 till 50 grader C4 232 SEK

Nödbelysningsenheter

Hubbell Lighting - Dual-Lite PG-serien våtplacerade arkitektoniska nödarmaturer är idealiska för både inomhus- och utomhusbelysningstillämpningar i entréer, utgångar och omkretsar för kommersiella och industriella byggnader. Deras gjutna aluminiumkonstruktion med nickelkadmiumbatteri ger robust och underhållsfri drift. Dessa lampor har fyra oberoende LED-lampor för bredbelysning och en automatisk halvledaröverföringsbrytare som aktiverar nödlampan genom att köra på batteriström istället för nätströmförsörjning. Dessa lampor är integrerade med spektrons självdiagnosfunktion för att övervaka LED-status, batterikapacitet och upptäcka fel i de elektriska kretsarna. Valda modeller levereras med ett batterivärmare för att fungera vid temperaturer så låga som -30 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa lampor, tillgängliga i vitt, mörkt brons och platina silverfärger på Raptor supplies.
Vi erbjuder också väggmonterade nödljus för icke fjärrkontroll, direkt anslutning till nödbelysning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?