Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskruv Rund 10-24 X 5/8 Längd, 50PK | AH3EKW 31JU11

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskruv rund 10-24 X 5/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EKW Modell: U48210.019.0062Cross Ref: 31JU11 / 127L57
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskruv rund 10-24 X 5/8 Längd, 50PK
160SEK /packa