Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.019.0150 Maskinskruv Rund 10-24 X 1 1/2 Längd, 50PK | AH3EKY 31JU15

GRAINGER U48210.019.0150 Maskinskruv rund 10-24 X 1 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EKY Modell: U48210.019.0150Cross Ref: 31JU15 / 127L61
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
380SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.019.0150 Maskinskruv rund 10-24 X 1 1/2 Längd, 50PK
380SEK /packa