Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51120.016.0250 Maskinskruvskål 8-32 X 2 1/2 Längd, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Maskinskruvskål 8-32 X 2 1/2 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQT Modell: U51120.016.0250Korsreferens: 31KH65 / 127N41
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
250SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.306 till 0.322 "
Huvudhöjd0.085 till 0.096 "
Head TypPan
Längd2.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5656
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Maskinskruvskål 8-32 X 2 1/2 Längd, 100PK
250SEK /packa