Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51120.025.0250 Maskinskruvskål 1/4-20 X 2 1/2 Längd, 50PK | AG2KQU 31KH68

GRAINGER U51120.025.0250 Maskinskruvskål 1/4-20 X 2 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQU Modell: U51120.025.0250Korsreferens: 31KH68 / 127N44
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
294SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.473 till 0.492 "
Huvudhöjd0.13 till 0.144 "
Head TypPan
Längd2.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.635
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51120.025.0250 Maskinskruvskål 1/4-20 X 2 1/2 Längd, 50PK
294SEK /packa