Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55445-TiN Försänkning 1 räfflor 100 grader 1 1/2 Co Tin | AD3KFZ 3ZTZ7

KEO 55445-TiN Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3KFZ Modell: 55445-TiNKorsreferens: 3ZTZ7
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
2 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd2/78 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55436 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/8 kobolt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-186SEK
KEO 55437 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/16 kobolt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-200SEK
KEO 55438 försänkare 1 flöjter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-199SEK
KEO 55439 försänkare 1 flöjter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-230SEK
KEO 55440 Försänkning 1 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Bright2"1 / 4 "-290SEK
KEO 55441 Försänkning 1 flöjt 100 grader 5/8 kobolt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-442SEK
KEO 55442 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/4 kobolt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55445-TiN Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin
2 783 kr /enhet