Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.025.0050 Machine Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3ENM 31JV18

GRAINGER U51213.025.0050 Maskinskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENM Modell: U51213.025.0050Korsreferens: 31JV18 / 127M64

Få det Maj 16, Torsdag
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 "till 0.075"
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1796
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.32

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.025.0050 Maskinskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK
121SEK /packa